80001 80001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89097014 80001 80001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89097014 80001 80001 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89097014

80001 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89097014 品番 80001
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ハードにもカジュアルにも着まわし自在、最高級の一着。最高級の綿「スーピマ」を使用。ソフトでしなやかな着心地とデリケートな光沢感が魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様デザインパイピング 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 ヒップ(cm)104 生地ピマーナソフトツイル(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする