80002 80002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89097732 80002 80002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89097732 80002 80002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89097732 80002 80002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89097732 80002 80002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89097732 80002 80002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89097732

80002 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89097732 品番 80002
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ハードにもカジュアルにも着まわし自在、最高級の一着。最高級の綿「スーピマ」を使用。ソフトでしなやかな着心地とデリケートな光沢感が魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シャドーブラック 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 仕様ワンポイント、デザインパイピング、オリジナルスライダー、システムフラップ(自重堂オリジナル仕様) 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 ヒップ(cm)125 生地ピマーナソフトツイル(減量加工) 色番125 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする