※背ネーム

80204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(年間用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89100033 品番 80204
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズM 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)73 機能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 首廻り(cm)42 生地スーパーソフトチノクロス 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89099911
2017-02-10
用途:
現場作業
製造業

厚手なのに動きやすく、冬の現場では欠かせません。化繊だと肌荒れがひどく、コットンのこちらを利用しています。

対象商品:
89099902
2015-10-02
用途:
業務作業
カーサービス青森 様

着心地がとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする