80201 80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89100252 80201 80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89100252 80201 80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89100252

80201 綿100%ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89100252 品番 80201
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

洗練されたデザインが、ワークシーンを変える。スーパーソフト加工が、縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性を、ソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)82 ウエスト(cm)76 仕様デザインボタン、ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)綿100 生地スーパーソフトチノクロス 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89100286
2023-11-29
用途:
溶接作業に
製造業

このタイプの春夏物は何度も購入しています。今回初めて秋冬用を購入しました。
来年もリピすると思います。

対象商品:
16967326
2019-01-05
用途:
機械加工
株式会社中川機工 様 (製造業)

綿100%が絶対条件でした。切削工場なんで、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする