84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用)

(6件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89101914 品番 84204
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、シャツ衿台(メッシュ) 種別長袖シャツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)78 機能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 首廻り(cm)44 生地サマーツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89101905
2021-11-05
用途:
溶接する作業着
株式会社オーテクス 様 (製造業)

ストレッチが効いていて着やすいです。
溶接作業時、火花が飛ぶので綿100%しか着れませんが、この商品はとてもいいです。
3度めのリピになりますが、次回も購入すると思います。

対象商品:
89102027
2021-04-09
用途:
河川や貯水池での採水作業
サービス業

アイロンをしなくてもいい素材であるといいと思います

対象商品:
89101932
2020-07-24
用途:
鋳造作業の時です。
製造業

着心地が良いです。そこそこ涼しいです。デザインがいいと思います。

対象商品:
89102106
2019-07-03
用途:
建築工事現場監督
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

綿100%なのに、洗濯後の皺も少なく、着心地も良いです。やや厚みがあり、しっかりした感じですので、ハードな作業には向いてると思います。かっこもいいです。ただ。このシリーズの、作業ズボンが無いので、上下セットを作ってください。なので★一つ減です。

対象商品:
89102185
2018-09-20
用途:
木工作業
サービス業

材質はいいが、思っていたほどストレッチとはいえない。

対象商品:
89102124
2015-10-05
用途:
製造工程の作業服

さすがの「自重堂」。
 生地の強さ、縫製などは十分な耐久性があります。着心地も悪くはなく、縫い合わせ部が身体に不快感を与えることもありません。
 今の着心地を確保したうえで、襟と袖口の強度が増したら良いのですが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする