84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255

※携帯電話収納ポケット

84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255
84214 84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102255

84214 綿100%ストレッチ半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード89102255品番84214
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズL仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、シャツ衿台(メッシュ)種別半袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)綿100肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)75首廻り(cm)43生地スーパーソフトバーバーリー色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89102535
2019-10-02
用途: 営業活動時、(時々)作業時
建設業・工事業

いつもはジーベックの1792を着ていますが、このシャツは首回りが2重に縫製されていて汗を良く吸ってくれそうなので買ってみました。綿100%の割にはシャキッとした質感で好感が持てます。欲を言えば胸のポケットの深さと蓋の長さがあと1cm長ければと思います、値段を考えれば大変お買い得と言えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする