84201 84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89102614 84201 84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89102614 84201 84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89102614 84201 84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89102614 84201 84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89102614

84201 綿100%ストレッチツータックパンツ(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89102614 品番 84201
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)82 ウエスト(cm)79 仕様デザインボタン、ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)綿100 生地スーパーソフトバーバリー 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89102666
2023-03-28
用途:
溶接用作業服
株式会社オーテクス 様 (製造業)

綿100%でストレッチはありがたいです。とても履きやすいので、リピ買いしています。

対象商品:
16967947
2023-03-28
用途:
溶接用作業服
株式会社オーテクス 様 (製造業)

綿100%でストレッチはありがたいです。とても履きやすいので、リピ買いしています。

対象商品:
89102921
2020-04-29
用途:
作業着

薄すぎます。北海道では7月8月限定ですね。春には無理です。
サイズ違いで4本取寄せて2本返品しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする