90079 エコ製品制電帽子(丸アポロ型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 スプレーグリーン サイズM 注文コード89105326 品番90079
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

スプレーグリーン サイズM 材質アクアドライギャバ タイプ名入れ不可 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100% 機能制電 色番104 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:431

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする