80400 エコ高制電ブルゾン

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89105414 品番 80400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックス サイズL 仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、エコマーク、縫製仕様(低発塵仕様) 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 機能低発塵、製品制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 素材エコ素材 生地エコペット高制電ツイル 色番16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする