80405 80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) 自重堂 89105703 80405 80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) 自重堂 89105703 80405 80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) 自重堂 89105703 80405 80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) 自重堂 89105703 80405 80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様) 自重堂 89105703

80405 エコ高制電スモック(フロントファスナー仕様)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89105703 品番 80405
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズM 仕様衿吊り、エコマーク、右脇二重ポケット、縫製仕様(低発塵仕様) 種別長袖スモック エコマーク認定認定 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)66 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコペット高制電ツイル 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする