80406 80406 エコ高制電レディースツータックパンツ 自重堂 89106123

 

80406 80406 エコ高制電レディースツータックパンツ 自重堂 89106123
80406 80406 エコ高制電レディースツータックパンツ 自重堂 89106123
80406 80406 エコ高制電レディースツータックパンツ 自重堂 89106123

80406 エコ高制電レディースツータックパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷裾上げ可当日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)81~90
サイズEL
内容量1本注文コード89106123品番80406
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)70ウエスト(cm)81~90仕様縫製仕様(低発塵仕様)種別ツータックパンツサイズELエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)120生地エコペット高制電ツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする