自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
80600 綿100%ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89106333
品番
80600
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ハードワーカーのための綿100%ウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、前立て比翼仕様、内ポケット、左袖ペン差し、肘タック、腰帯アジャスター、袖口アジャスター、腰ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
生地
チノクロス
色番
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。