曜日別特売
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491

 

80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491
80600 80600 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89106491

80600 綿100%ジャンパー(秋冬用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
ネイビー
内容量1着注文コード89106491品番80600
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ハードワーカーのための綿100%ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズEL仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、前立て比翼仕様、内ポケット、左袖ペン差し、肘タック、腰帯アジャスター、袖口アジャスター、腰ポケット種別長袖ジャンパー胸囲(cm)128混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)59着丈(cm)68生地チノクロス色番11RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 切削加工・機械メンテナンス
その他業種

シンプルで丈夫で汚れも目立たず、愛用しております。ただし、同社の綿100パンツを同時購入したところ、同じ色指定なのにわずかに違う色が届きました。上下セットで着ると少し違和感がるため、そこだけ残念でした。でもいいものです。

2025-11-26
用途: 切削加工・機械メンテナンス
その他業種

残念...同社製品でも、布の系統が違うと同じ色指定でも別物が来ます。
私の場合は、ネイビーで上下を購入しましたが、上は濃い青、下は濃い紫になりました。上下統一の色でキレイにそろえたかったので残念です。問い合わせしても、商品シリーズにより違います。ご理解くださいとのこと。
残念...同社のほかの口コミでも似た内容を見かけたので、ご注意ください。
仕方ないので、ズボン側は買いなおします...

対象商品 : 16931224
2019-03-18
用途: 庫内作業
製造業

生地が厚くて丈夫そうなので良いと思います
またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする