84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108521 84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108521 84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108521 84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108521 84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108521 84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108521

84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89108521 品番 84624
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

できる"男"が選ぶスタンダードウエア。スパッタ等の火の粉が落ちやすいように、生地面がきれいなボリューム感あるバーバーリーを使用。綿100%のワーキングウエアです。カラーリングを豊富に揃えて選びやすい多色展開です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレー サイズEL 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、袖口アジャスター 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)78 生地バーバリー 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89108844
2019-07-03
用途:
建築工事現場監督
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

初めて着たときには、綿の感触がとても良く、気持ち良かったですが、洗濯後は、めちゃめちゃ皺だらけで、アイロンかけないと、着れません。奥さんに不評です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする