84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108905

 

84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108905
84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108905
84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108905
84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108905
84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108905
84624 84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用) 自重堂 89108905

84624 綿100%長袖オープンシャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズS
内容量1着注文コード89108905品番84624
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

できる"男"が選ぶスタンダードウエア。スパッタ等の火の粉が落ちやすいように、生地面がきれいなボリューム感あるバーバーリーを使用。綿100%のワーキングウエアです。カラーリングを豊富に揃えて選びやすい多色展開です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズS仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、袖口アジャスター種別長袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿100肩幅(cm)45袖丈(cm)55.5着丈(cm)71生地バーバリー色番39RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89108844
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

初めて着たときには、綿の感触がとても良く、気持ち良かったですが、洗濯後は、めちゃめちゃ皺だらけで、アイロンかけないと、着れません。奥さんに不評です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする