自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
80700 エコブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89108993
品番
80700
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
選んだカラーが職場の色を変える。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
背当て千鳥ステッチ、背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ノーフォーク、肘タック、右脇コインポケット、袖口ダブルドット釦、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
生地
エコ交織ツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。