自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
80701 エコツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89109727
品番
80701
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
選んだカラーが職場の色を変える。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
エコ交織ツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。