80701 80701 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89110131 80701 80701 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89110131

80701 エコツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89110131 品番 80701
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

選んだカラーが職場の色を変える。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地エコ交織ツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする