84701 84701 エコ吸汗速乾ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89111495 84701 84701 エコ吸汗速乾ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89111495 84701 84701 エコ吸汗速乾ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89111495 84701 84701 エコ吸汗速乾ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89111495

84701 エコ吸汗速乾ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89111495 品番 84701
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

職場で選ぶ。カラーで選ぶ。吸汗速乾素材で快適ワーク。製造業や運送業といったソフトワーク向けの男女ペアカラーユニフォーム。吸汗速乾性に優れ、サラッとした着心地に定評のある「アクアドライCプラスR」を使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 仕様右脇コインポケット、オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地アクアドライCプラストロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能吸汗速乾、帯電防止素材使用 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする