曜日別特売
84706 84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89111994

 

84706 84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89111994
84706 84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89111994

84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)71~75
サイズL
内容量1本注文コード89111994品番84706
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

職場で選ぶ。カラーで選ぶ。吸汗速乾素材で快適ワーク。製造業や運送業といったソフトワーク向けの男女ペアカラーユニフォーム。吸汗速乾性に優れ、サラッとした着心地に定評のある「アクアドライCプラスR」を使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)73ウエスト(cm)71~75種別ワンタックパンツサイズLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20ヒップ(cm)102生地アクアドライCプラストロ色番11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能吸汗速乾、帯電防止素材使用裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする