84706 84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89112037 84706 84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用) 自重堂 89112037

84706 エコ吸汗速乾レディースワンタックパンツ(裏付)(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89112037 品番 84706
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

職場で選ぶ。カラーで選ぶ。吸汗速乾素材で快適ワーク。製造業や運送業といったソフトワーク向けの男女ペアカラーユニフォーム。吸汗速乾性に優れ、サラッとした着心地に定評のある「アクアドライCプラスR」を使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)70 ウエスト(cm)106〜118 種別ワンタックパンツ サイズ5L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル80、綿20 ヒップ(cm)132 生地アクアドライCプラストロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能吸汗速乾、帯電防止素材使用 裾上げ 性別女性用 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする