自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
80800 エコジャンパー(秋冬用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89112256
品番
80800
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
黒×白のアクセントがデキる男を演出。背当ての太陽光吸収型保温・制電素材「ソーラーセンサーRL」がポイント。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
背ネーム、衿台メッシュ(吸汗速乾)、背当て(ソーラーセンサーRL)、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、肘タック、アクションプリーツ、内ポケット、左袖ペン差、腰帯アジャスター
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
生地
エコレノクロス
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。