自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
80801 エコワンタックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
68日以内出荷
返品不可
裾上げ可
68日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89112466
品番
80801
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
黒×白のアクセントがデキる男を演出。背当ての太陽光吸収型保温・制電素材「ソーラーセンサーRL」がポイント。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アースグリーン
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
生地
エコレノクロス
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。