曜日別特売
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857

※着用例

84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857
84804 84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用) 自重堂 89113857

84804 吸汗速乾長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
アースグリーン
内容量1着注文コード89113857品番84804
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ4L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、衿台メッシュ(吸汗速乾)、クールメッシュ、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、左袖ペン差、ワンポイント種別長袖シャツ胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)55袖丈(cm)62.5着丈(cm)80首廻り(cm)47生地アクアドライCプラスバーバリー色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能クールメッシュ、吸汗・速乾、クールビズ対応名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業、営業・配達、運送・倉庫袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89113717
2020-08-05
用途: 鋳造作業の時です。
製造業

鋳物工場ですので高温になりがちですが着心地も良く多少たりとも涼しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする