自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
81000 ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89114916
品番
81000
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルーグレー
サイズ
4L
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、内ポケット、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差し)、ワンポイント、アクションプリーツ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
生地
ソフトツイル
色番
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。