※背ネーム
自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
81004 長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89115171
品番
81004
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルーグレー
サイズ
LL
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差し)
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
44
生地
ソフトツイル
色番
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。