自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
81004 長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン
サイズ
M
注文コード
89115223
品番
81004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
M
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差し)
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
73
首廻り(cm)
42
生地
ソフトツイル
色番
39
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。