81004 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズL 注文コード89115232 品番81004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズL 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差し) 種別長袖シャツ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)75 首廻り(cm)43 生地ソフトツイル 色番39 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする