自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
81001 ワンタックパンツ(秋冬用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89115451
品番
81001
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ブルーグレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
仕様
オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
107
生地
ソフトツイル
色番
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
35
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。