曜日別特売
81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115756

 

81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115756
81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115756
81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115756
81001 81001 ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89115756

81001 ワンタックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
インディゴブルー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード89115756品番81001
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
インディゴブルー股下(cm)78ウエスト(cm)91仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)118生地ソフトツイル色番51RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89115774
2022-01-19
用途: 土木作業時
アーステック株式会社建設業・工事業

いつも使用させて頂いている商品です。
動きやすい、且つ丈夫なところが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする