85001 85001 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89117786 85001 85001 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89117786 85001 85001 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89117786 85001 85001 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89117786 85001 85001 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89117786 85001 85001 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89117786

85001 ワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89117786 品番 85001
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

出来る男をさりげなく演出するクールなコンサバスタイル。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)91 仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ 種別ワンタックパンツ 混率(%)ポリエステル60、綿40 生地ソフトバーバリー(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする