48450 防寒ブルゾン

(3件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89118644 品番 48450
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様衿ボア仕様(取り外し式)、背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、胴裏、持ちやすいファスナースライダー、内ポケット、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差)、肘タック、ワンポイント 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)135 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ、中綿120gキルト 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 機能防寒 生地ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17008897
2024-01-11
用途:
機械のメンテナンス時

商品画像では確認出来ませんが、衿ボアが赤みを帯びた特異な色をしています。
他の自重堂のボアと全然違うので、一着だけ浮いて見えます。

対象商品:
89118696
2021-02-01
用途:
野外作業時
有限会社オチ産業 様 (その他業種)

暖かいですがその分重いですね。3割位軽くなると良いのですが。

対象商品:
89118653
2018-01-29
用途:
外仕事全般的に
有限会社 三島建設 様 (建設業・工事業)

温かくて、他の防寒着と各段に違う防水力で
仕事がスムーズに

対象商品:
17008915
2022-11-04
用途:
土木作業
建設業・工事業

値段のわりにしっかりした素材とデザイン、そして何より暖かくとても気に入りました。
これからの時期に重宝しそうです。発送もはやく助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
89118671
2016-10-27
用途:
備品

フォークマンの防寒着として使用。大きいサイズがあるのは助かりますができれば6Lが欲しい。

対象商品:
17008933
2018-05-02
用途:
電気通信業

冬に来てみると思っている以上に温かく非常に満足しています。

対象商品:
17008854
2016-11-04
用途:
荷物の積み込み主にフォークリフト時
運輸・通信業

風は通さず、多少の雨では撥水されるので良いのですが、意外と暖かくないかも・・まぁ標高(1480m)が高いので仕方がないのですが、デザインとポケットの機能性はとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする