48451 防寒パンツ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89118811 品番 48451
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜88 仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ 種別防寒パンツ サイズL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿120gキルト、下半分:ポリエステルタフタ、中綿100gキルト 機能防寒 ヒップ(cm)114 生地ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89118811
2022-10-31
用途:
リフト作業等
製造業

大変暖かいです。パンツ内側の肌ざわりもいいと思います。
防寒パンツなので若干サイズが大きめな感じするので
1サイズダウンがいいかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする