自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48451 防寒パンツ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89118827
品番
48451
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
88〜98
仕様
オリジナルデザインボタン、ワンポイント、サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ
種別
防寒パンツ
サイズ
LL
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿120gキルト、下半分:ポリエステルタフタ、中綿100gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
122
生地
ツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。