自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48451 防寒パンツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89118933
品番
48451
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。
色
インディゴブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80〜88
仕様
オリジナルデザインボタン、ワンポイント、サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ
種別
防寒パンツ
サイズ
L
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿120gキルト、下半分:ポリエステルタフタ、中綿100gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
114
生地
ツイル
色番
51
ワタリ(cm)
38
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。