自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48451 防寒パンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
インディゴブルー
ウエスト(cm)
98〜110
注文コード
89118951
品番
48451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・ウエスト
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
温かい衿ボアで包み込む。軽量でスタイリッシュな防寒ウエア。
色
インディゴブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98〜110
仕様
オリジナルデザインボタン、ワンポイント、サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ
種別
防寒パンツ
サイズ
EL
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿120gキルト、下半分:ポリエステルタフタ、中綿100gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
130
生地
ツイル
色番
51
ワタリ(cm)
41
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。