自重堂
自重堂の レインウェア・ヤッケ
自重堂の レインウェア
自重堂の 上下セット レインウェア
81207 レインウエア(上下組)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89119037
品番
81207
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
雨の日も快適な、防水性とムレ防止機能。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
蒸れ感を抑える背中ベンチレーション、目張り加工、着脱しやすい総裏メッシュ仕様、パンツ裾口アジャスター
タイプ
名入れ不可・裾上げ不可
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
84〜94
着丈(cm)
72
ヒップ(cm)
116
裄丈(cm)
85
生地
タフタ
色番
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
35
生地性能
耐水圧10,000mm、透湿度2,000g/m2/24h
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。