自重堂
自重堂の レインウェア・ヤッケ
自重堂の レインウェア
自重堂の 上下セット レインウェア
81207 レインウエア(上下組)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
89119046
品番
81207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日も快適な、防水性とムレ防止機能。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
蒸れ感を抑える背中ベンチレーション、目張り加工、着脱しやすい総裏メッシュ仕様、パンツ裾口アジャスター
タイプ
名入れ不可・裾上げ不可
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
94〜104
着丈(cm)
75
ヒップ(cm)
119
裄丈(cm)
88
生地
タフタ
色番
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36.5
生地性能
耐水圧10,000mm、透湿度2,000g/m2/24h
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。