81217 81217 レインウエア(上下組) 自重堂 89119116 81217 81217 レインウエア(上下組) 自重堂 89119116 81217 81217 レインウエア(上下組) 自重堂 89119116 81217 81217 レインウエア(上下組) 自重堂 89119116 81217 81217 レインウエア(上下組) 自重堂 89119116 81217 81217 レインウエア(上下組) 自重堂 89119116

81217 レインウエア(上下組)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 パープル 注文コード89119116 品番81217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧10,000mmの総裏メッシュ仕様。

パープル サイズL 仕様着脱しやすい総裏メッシュ仕様、ファスナー裏は水滴の浸入を防ぐ比翼仕様、目張り加工 タイプ名入れ不可・裾上げ不可 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)84〜94 着丈(cm)73 ヒップ(cm)116 裄丈(cm)85 生地タフタ 色番86 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35 生地性能耐水圧10,000mm
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
雨の日の農作業
農・林・水産業

上下共に重すぎるし、ズボンの幅が細過ぎるし、帽子が小さ過ぎる。防水機能はあるが、通気性が悪いので蒸れて汗が滝のように出て結局は合羽を着ている意味が全くない。以前に使用していたもっと安い合羽のほうが断然優れていた。全くの銭失いをしてしまった。

2025-07-15
用途:
雨の日の農作業
農・林・水産業

帽子は小さ過ぎるし、合羽自体かなり重たし、自分の適合サイズを購入したが小さめできつい。
水は弾くが通気性が悪い為、夏場は中が蒸れて汗でずぶ濡れ状態になる。
これでは水を弾いても全く意味がない。
以前に使用していたもっと安い合羽のほうがずっと良かった。
メリットは無くデメリットばかりで全くもって金の無駄遣いになってしまった。

対象商品:
89119073
2024-12-03
用途:
農作業
農・林・水産業

夫婦で購入しました。
値段の割に雨も通さず助かってます。

対象商品:
89119064
2024-05-20
用途:
自転車通勤時
その他業種

しっかりした作りだと思います。上着にポケットが二つほしかったのでこれにしましたが正解でした。ズボンのウエストがきつすぎます。ズボンのすそが細いので長靴の外に何とか入りましたが、大きい長靴だときついかも。

対象商品:
89119134
2022-06-15
用途:
通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が、安いのに、十分、使える商品でした。耐久性が、心配だけど、高額商品でも、耐久性は、ダメでした。

対象商品:
89119091
2017-11-09
用途:
運送業 雨天時
運輸・通信業

高額でも1年経つと雨がしみ込んでくるものもあり色々なメーカーのレインウエアを試しました。今のところこのレインウエアが一番長持ちします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする