自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
81400 エコ3バリュージャンバー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89120367
品番
81400
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
エコ・防汚化工・製品制電で、機能充実。納得のプライスのオーソックスなシリーズ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、肘タック、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
トリプルバリューソフトツイル(減量加工)
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
防汚加工、製品制電
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。