81402 エコ3バリューワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89121261 品番 81402
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

エコ・防汚化工・製品制電で、機能充実。納得のプライスのオーソックスなシリーズ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 種別ワンタックカーゴパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル60、綿40 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地トリプルバリューソフトツイル(減量加工) 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能防汚加工、製品制電 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする