85401 85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89123063 85401 85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89123063 85401 85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89123063

85401 エコ3バリューワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89123063 品番 85401
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル60、綿40 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能防汚加工、製品制電 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする