81701 エコ5バリューワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89124436 品番 81701
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームU」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 生地エコ交織ツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、製品制電、タフ素材 裾上げ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする