自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
82200 製品制電吸湿発熱ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89125032
品番
82200
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームU」と、快適ワークをサポートする機能が満載。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームU、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿55、ポリエステル45
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
機能
制電、吸湿、発熱
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
デュアルアクションソフトウォームツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、消臭&抗菌効果
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。