自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
82201 製品制電吸湿発熱ワンタックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89125312
品番
82201
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームU」と、快適ワークをサポートする機能が満載。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
73
仕様
消臭&抗菌テープ
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
綿55、ポリエステル45
機能
制電、吸湿、発熱
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
ヒップ(cm)
101
生地
デュアルアクションソフトウォームツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
33.5
生地性能
製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。