- パイプレンチ モノタロウ 89125864 - パイプレンチ モノタロウ 89125864 - パイプレンチ モノタロウ 89125864 - パイプレンチ モノタロウ 89125864 - パイプレンチ モノタロウ 89125864

パイプレンチ

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89125864 品番 -
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。

全長(mm)390 最大開き(mm)76 質量(kg)2 用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

丸みを帯びたパイプもしっかりキャッチ!
ヘッド部のギザギザ パイプを固定

ヘッドは炭素鋼、本体は鋳鉄を使用した強靭な作りです。
ヘッド部がギザギザの波形構造なので、丸みを帯びたパイプなどもしっかり加えることができ、
レンチ自体に重さがあるため固定はもちろん、軽い力で本体を回転させることもできるので作業効率も上がります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
家屋の修復

台所の水栓のシール交換作業に使用。通常の大きさのレンチでは歯が立たず
ホムセンでレンチを探しましたが、度々使用するものでもないのに値段にビックリ。このパイプレンチは品質も値段も最高です。

対象商品:
89125864
2026-02-07
用途:
トイレの水洗修理
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所の小便器のパイプを外すのに利用。
モンキーでもいけそうでしたが、こういう時はやっぱりパイプレンチです。
ただキズがつくのでそこだけ養生などしてあげればオッケー。
やっぱり専用工具は最高です。
モノタロウブランドで安かったのも良き。
不具合は特に感じませんでした。

2025-12-25
用途:
各種配管
サービス業

仕事で使用しましたが、食いつき等全く問題有りません。(耐久性は使いはじめなので分かりませんが)コスパも良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89125742
2026-01-07
用途:
水洗トイレ修理
製造業

水洗トイレに来ている主水管を固定して継手を脱着するのに、普通のプライヤーでは完全に固定できないと思い、パイプ専用のものを購入しました。しっかり固定できたので、安心して作業ができました。

2025-12-01
用途:
トイレットの補修に
その他業種

作業空間に比べてサイズが大き過ぎた、ちょっと、浅はか!
新たに、70mmぐらい開く、幅も狭くて軽いパイプレンチか
そんな機能を有し、安く買入れるものを探し、
トイレ補修するつもり

2026-03-10
用途:
塩ビパイプの接続
薬師寺ファーム 様 (農・林・水産業)

ネジ式のものをつなぐ際に使っています。幅は変えられますが、適度なサイズのものが使いやすいようです。

対象商品:
89125742
2025-05-18
用途:
自動車ボルト外し

変形ボルトの取り外しに使用。
かなり苦戦しましたが、目的達成しました。
噛み込みも強く滑り止めも程よく効きます。
周りに傷つくことを覚悟で使用出来れば成功します。
実際は、1サイズ大きなのを購入した方が作業が楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
89125907
2025-05-22
用途:
トイレ修理

トイレタンク底の80mm位あるナットを回したく購入。
もうワンサイズ小さいのも検討しましたが、確実に回したかったので一番大きなサイズを購入。
結果、無事回すことができフロート弁交換修理をすることができました。
次回の使用予定はありませんが、なければ苦戦したと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする