パイプレンチ アルミ製

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89125995 品番 MAPW350
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。

全長(mm)327 最大開き(mm)60 質量(kg)0.92 用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ 表面処理エポキシ系焼付塗装
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
水道管バルブの取替
有限会社赤根設計 様 (サービス業)

比較的軽く使い易く、作業が短時間で終えることが出来ました。

2025-03-19
用途:
仮設配管等の作業時
建設業・工事業

ちょっとした仮設配管作業用の工具として購入。
他メーカーより圧倒的にコスパが良いので大変満足しています。

2025-03-12
用途:
パイプの脱着
有限会社淡路環境 様

値段にしたら引っ掛かりがしっかりしていて問題ない。
ただ耐久性をあげてもらったら引っ掛かり期間も伸びてより良いのだが。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
89126013
2024-05-23
用途:
軸つきシールの交換時など

アルミは軽くて良いですね。
自分の勘違いで少し大きすぎたかなと思うサイズでしたが、簡単に扱えました。
必要なサイズが出てきたら、こちらを買い足していこうかと思っております。

対象商品:
89125968
2023-12-15
用途:
アルミ製なので大方軽くて使いやすい
サービス業

全体に小ぶりなので持ち歩くには都合が良い。チャッキングの刃は鋼製なのでしっかり食い付いて作業はできる。

1人が参考にしています
対象商品:
89125995
2024-01-16
用途:
配管

パイレンはデカくて重たいのしかなかったので、手頃なサイズで軽そうなこれを購入。
期待通りでした。

対象商品:
89125968
2023-10-30
用途:
石油給湯器の配管交換

普通に使えるしリーズナブルです。
場所、口径挟みサイズ、長さを選べば問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする