82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89126125 82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89126125 82202 82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89126125

82202 製品制電吸湿発熱ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89126125 品番 82202
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

吸湿発熱加工を施した、ウォームビス対応ユニフォーム。「製品制電」「消臭&抗菌」「ウイングアームU」と、快適ワークをサポートする機能が満載。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)綿55、ポリエステル45 機能制電、吸湿、発熱 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)110 生地デュアルアクションソフトウォームツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36 生地性能製品制電、消臭&抗菌効果 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする