曜日別特売
84904 84904 抗菌消臭長袖ポロシャツ 自重堂 89128304

84904 抗菌消臭長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
サイズSS
サックス
内容量1枚注文コード89128304品番84904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックスサイズSS種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%肩幅(cm)42袖丈(cm)53着丈(cm)60機能抗菌、消臭生地交編鹿の子色番16RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする