自重堂
84904 抗菌消臭長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
サイズ
LL
S
EL
4L
5L
SS
M
L
LL
色
サックス
ミントグリーン
オレンジ
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89128347
品番
84904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
サックス
サイズ
LL
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
72
機能
抗菌、消臭
生地
交編鹿の子
色番
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。